Beli daftar harga gerinda listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  4. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  5. KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  6. Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  7. Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
    Deskripsi:
    - Complies with major international standards and certifications. (IEC,JIS,CE,TÜV,CC)- High performance and compact design breaker by FUJI's ingenious ablation breaking technology.- Providing better user friendliness by the standardization of internal accessory parts.(32/50/63/100AF, 125/250AF, 400/630/800AF)- Material description of major components, compliance with RoHS Directive, and lower environmental impact by Cadmium-free contact. (subject to some exceptions)
  8. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  9. TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)
    62%
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Drilling Depth (BD) (mm): 8
    • Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
  10. TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
Daftar Harga daftar harga gerinda listrik Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
WISON Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp1.099.900
Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.099.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)Rp549.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series (Sensor Fotolistrik)Rp799.900
Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)Rp319.900
Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)Rp379.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)